ON Semiconductor デュアル シングル オペアンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2500個) 注文コード47707145 品番NE5230DR2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
アンプタイプ低電圧 実装タイプ表面実装 パッケージSOIC 電源タイプデュアル、シングル 1チップ当たりのチャンネル数1 ピン数(ピン)8 供給電圧(V)1.8〜15、【標準デュアル】±0.9〜±9 標準ゲインバンド幅積(kHz)600 スルーレート(V/μs)0.25 動作温度(℃)70 密度【標準入力電圧ノイズ】60nV/√Hz 仕様NE5230、SE5230、SA5230、NCV5230、低電圧オペアンプ、ONSemiconductor.電源電圧1.8〜15V調整可能な電源電流低ノイズSAグレード-40〜+85°CSEグレード-40〜+125°C車載向けのNCV5230、AEC-Q100認定 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする