構成デュアルSPDT
パッケージMSOP
実装タイプ表面実装
供給電圧(V)1.65〜5.5
スイッチ種類アナログ
ピン数(ピン)10
電源タイプシングル
入力信号シングエンド
出力信号シングルエンド
動作温度範囲(℃)-40〜85
1チップ当たりのチャンネル数2
1エレメント当たりの入力数1
仕様オーディオスイッチ、FairchildSemiconductor.オーディオ向けに設計された高性能アナログスイッチ製品です。このスイッチは、低歪み・低ノイズの低オン抵抗と幅広い動作帯域幅を兼ね備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応