ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor フルファンクション ロードスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47713969
品番
FPF1504UCX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スルーレート制御ロードスイッチ、FairchildSemiconductor
長さ(mm)
1
幅(mm)
1
高さ(mm)
0.332
電流(A)
1.5
電圧(V)
1〜3.6
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜85
パッケージ
WLCSP
実装タイプ
表面実装
スイッチオン抵抗(mΩ)
80@1V
パワーレーティング(W)
1
出力数
1
電源スイッチの種類
MOSFET負荷スイッチ