NCV8177BMX120TCG ON Semiconductor 正電圧 リニアレギュレータ ON SEMICONDUCTOR 47718957

ON Semiconductor 正電圧 リニアレギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 注文コード47718957 品番NCV8177BMX120TCG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など93種類から選べます 他の種類を見る
仕様リニア電圧レギュレータ、最大3.7V、ONSemiconductor 出力電圧(V)1.2 入力電圧(V)1.6〜5.5 出力方式可変 出力点数1 出力電流(mA)500 ピン数(ピン)4 極性 動作温度範囲(℃)-40〜125 パッケージXDFN 実装タイプ表面実装 静止電流(mA)0.06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする