NCP4586DSN30T1G ON Semiconductor 正電圧 リニアレギュレータ ON SEMICONDUCTOR 47719368

ON Semiconductor 正電圧 リニアレギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 注文コード47719368 品番NCP4586DSN30T1G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など93種類から選べます 他の種類を見る
仕様低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、150mA、5V、8V、10V、及び調整式、ONSemiconductor 出力電圧(V)3 入力電圧(V)1.7〜6.5 出力方式固定 出力点数1 出力電流(mA)200 ピン数(ピン)5 極性 動作温度範囲(℃)-40〜85 パッケージSOT-23 実装タイプ表面実装 静止電流(μA)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする