Nexperia ツェナーダイオード 2.4V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 仕様ツェナーダイオード400mW、PDZ-Bシリーズ、Nexperia.小型プラスチック製SMDSOD-323(SC-76)パッケージに収納された低電力の汎用電圧レギュレータダイオード ツェナータイプ電圧レギュレータ 注文コード47724776 品番PDZ2.4B,115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
この商品は仕様・ツェナータイプ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様ツェナーダイオード400mW、PDZ-Bシリーズ、Nexperia.小型プラスチック製SMDSOD-323(SC-76)パッケージに収納された低電力の汎用電圧レギュレータダイオード 長さ(mm)1.8 幅(mm)1.35 寸法(mm)1.8×1.35×1.05 ピン数(ピン)2 ダイオードシングル RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOD-323 1チップ当たりのエレメント数1 テスト電流(mA)5 最大逆漏れ電流(μA)50 最大パワー消費(mW)400 ツェナータイプ電圧レギュレータ ツェナー電圧許容性(%)2 最大ツェナーインピーダンス(Ω)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする