ON Semiconductor 低ノイズ オペアンプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47724889 品番NCV33272ADR2G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様【レールtoレール】No、MC33272A/74A、NCV33272A/74A、高スルーレート、低入力オフセット電圧、オペアンプ、ONSemiconductor.ONSemiconductorのMC33272A/74AとNCV33272A/74Aのデュアルオペアンプ及びクワッドオペアンプは、バイポーラ入力と特許取得済みのZip-R-Trim素子を採用し、入力オフセット電圧を低減しています。低入力電圧と高ゲイン帯域幅積が特長です。デュアルダブレット周波数補償を使用して、スルーレートを上げながら、低入力ノイズ特性を維持しています。すべてのNPN出力段で不感帯クロスオーバー歪みがなく、大きな出力電圧スイングと優れた位相/ゲインマージンを特長としています。また、低オープンループ高周波数出力インピーダンスでソースとシンクが対称的なAC周波数性能を発揮します。.100μV(標準)にトリムされた入力オフセット電圧低入力バイアス電流300nA低入力オフセット電流3.0nA高入力抵抗16M低ノイズ18nV/√Hz@1kHz高ゲイン帯域幅積24MHz@100kHz高スルーレート10V/μs ピン数(ピン)8 電源タイプシングル 動作温度(℃)125 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電圧(V)3〜36 パッケージSOIC 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのチャンネル数2 アンプタイプローノイズ スルーレート(V/μs)10 標準ゲインバンド幅積(MHz)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする