ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor 電圧監視スイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
47732817
品番
FSL336LRN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
実装タイプ
スルーホール
パッケージ
PDIP
ピン数(ピン)
7
仕様
フライバック/フォワードPWMコントローラ、FairchildSemiconductor
電源スイッチの種類
統合型のパルス幅変調器
出力数
1
電流(A)
1.8
パワーレーティング(W)
7.08
RoHS指令(10物質対応)
対応