ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor 電源IC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47733937
品番
NCP1090DBRG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
統合PoE-PDインターフェイスコントローラ及びDC-DCコンバータ、ONSemiconductor
長さ(mm)
4.5
幅(mm)
3.1
高さ(mm)
0.95
出力電圧(V)
0.3〜72
入力電圧(V)
(最大)57
出力点数
1
コントロール
インターフェイスコントローラ
出力電流(mA)
(最大)5
ピン数(ピン)
8
動作温度(℃)
85
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装