ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor シリアルEEPROM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
47737279
品番
CAT24C208WI-GT3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
EEPROMシリアルI2C、ONSemiconductor
長さ(mm)
5
幅(mm)
4
高さ(mm)
1.5
構成
1K×8ビット
インターフェース
シリアル、シリアル-I2C
メモリー
8kbit
ピン数(ピン)
8
データ保持
100年
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
2.5〜5.5
1ワード当たりのビット数
8bit