PMEG2002AESF,315 Nexperia 整流ダイオード  200mA nexperia 47739616

Nexperia 整流ダイオード 200mA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(9000個) 実装タイプ表面実装 注文コード47739616 品番PMEG2002AESF,315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は実装タイプ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)0.62 幅(mm)0.32 高さ(mm)0.27 ピン数(ピン)2 ダイオードシングル・ショットキー 動作温度(℃)-55 パッケージDSN0603・SOD-962 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 ピーク逆回復時間(ns)1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする