P7-8B612-8 Otto 押しボタンスイッチ Otto 47746284

Otto 押しボタンスイッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト定格電流(A)5 コンタクト定格電圧(V)AC115・DC28 スイッチ動作モーメンタリ 注文コード47746284 品番P7-8B612-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコンタクト定格電流・コンタクト定格電圧・スイッチ動作など108種類から選べます 他の種類を見る
仕様OttoP7サブミニチュアプッシュボタン、スタイル8.このスイッチは、誤動作を防止するガード付きプッシュボタンを備えた、スタイル8バージョンです。シュラウドの一部分が窪んでいるので、取り付け時の配置が適切であれば、指の形状に合うようになっています。P7シリーズは、P1シリーズと同様の特許取得済みダブルブレーク設計ですが、パッケージが小さくなっています。サブミニチュア設計なので、スペースが限られたパネルにも取り付けられます。保護等級IP68Sで、過酷な環境でも使用できます。操作感をフィードバックする設計で、様々な色が揃っています。.特長.ガード付きのプッシュボタンで誤動作の可能性を削減低レベルスイッチング機能25mΩ未満の接触抵抗高接触圧しっかりとした操作感防水等級IP68S、MIL-PRF-8805 スイッチ動作モーメンタリ 動作温度範囲(℃)-55〜85 コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) アクチュエータ色グレー コンタクト定格電流(A)5 コンタクト定格電圧(V)AC115・DC28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47746004
2022-03-10
用途:
オートバイのスイッチとして
サービス業

ボタンが硬いです。。。
オートバイのスイッチとして買ったのですが、ハンドルを握った状態でグローブでスイッチを押すのですが、ちょっと硬いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする