Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 記録メディア・メモリー
Panasonic(パナソニック)の SDカード
Panasonic(パナソニック)の SD
マウント実装型 光ファイバセンサアンプ FXシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47757649
品番
RP-SDFC08DE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
フォーマット形式
【カード】SDHC
容量(GB)
8
仕様
【産業用】あり
シリーズ
FX