NORCOMP
NORCOMPの 電子部品(オンボード)
NORCOMPの 機構部品(電子部品)
NORCOMPの 基板用コネクタ
Norcomp 丸形コネクタ Mシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
47768709
品番
858-004-203RKT4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
M
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
125
端子種別
はんだ
定格電流(A)
5
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
PBT
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
シリーズ番号
858
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
メス
接合型
ネジ