NORCOMP
NORCOMPの 電子部品(オンボード)
NORCOMPの 機構部品(電子部品)
NORCOMPの 基板用コネクタ
Norcomp 丸形コネクタ Mシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
47769007
品番
860-X08-213R004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
パネルマウント
シリーズ
M
定格電圧(V)
48
端子種別
はんだ
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
PBT
定格電流(mA)
500
コンタクト数
8
ボディ向き
垂直
シリーズ番号
860
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
メス
接合型
ネジ