エクソンモービル
エクソンモービルの 工業用潤滑油
エクソンモービルの 油圧作動油
モービルDTE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1缶(208L)
注文コード
47775080
品番
21 ULTRA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
オイル寿命が延長されスラッジの発生を抑制し
システムを清浄化する耐摩耗性油圧作動油です。
用途
高耐荷重性と耐摩耗性を必要とする油圧システム
スラッジや増積物が主成される過酷な油圧システム
容量(L)
208
流動点
-45
密度
0.8373kg/l@15.6
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
2.8@100℃/10.7@40℃
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
208L
粘度指数
106
ISO粘度グレード
ISO10
危険物の性状
非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※SDSを読まれた上、ご使用ください。
※現在2種類の容器の商品形態がございます。内容本体自体は同一のものになりますので
ご了承いただけますと幸いです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません