AR-4057 タイヤストッパーLEDプラス アラオ 47779036 AR-4057 タイヤストッパーLEDプラス アラオ 47779036 AR-4057 タイヤストッパーLEDプラス アラオ 47779036 AR-4057 タイヤストッパーLEDプラス アラオ 47779036

タイヤストッパーLEDプラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47779036 品番AR-4057
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

工事車両の駐停車の際、安全確保に役立ちます。取っ手が付いているため、持ち運びが楽にできます。ゴム製ですべり止め効果を発揮します。LED付きで夜間の視認性が向上し、暗がりでの外し忘れ防止に役立ちます。4t車までの使用想定になっています。防水規格IP55で、雨天時の使用も可能です。LEDの連続点灯時間はおよそ120時間前後で、ボタン電池はお客様自身で変更可能です。

用途4t車までの工事車両の駐停車時に。夜間の視認性向上に。 材質ゴム ブラック 電源ボタン電池CR2032(付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×150×170 傾斜角度(°)41 防水性IP55 連続点灯時間(時間)120
注意
※4t車までの使用になります。防水規格がありますが、製品が完全に水に浸かってしまう状況での使用はお控えください。

商品説明動画

【グリーンクロス】タイヤストッパーLEDプラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする