nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
NXP シングル8 1 マルチプレクサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(32個)
注文コード
47782386
品番
74HCT4051PW,112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
構成
シングル81
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
供給電圧(V)
5
スイッチ種類
デマルチプレクサ、マルチプレクサ
ピン数(ピン)
16
電源タイプ
シングル
入力信号
シングエンド
出力信号
シングルエンド
動作温度範囲(℃)
-40〜125
1チップ当たりのチャンネル数
1
1エレメント当たりの出力数
1