nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia ツェナーダイオード 2.4V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
注文コード
47784258
品番
BZX84-B2V4,215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・ツェナータイプ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
3
寸法(mm)
3×1.4×1.1
ピン数(ピン)
3
ダイオード
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-236AB
1チップ当たりのエレメント数
1
テスト電流(mA)
5
最大パワー消費(mW)
250(総消費電力)・40W(ピーク逆消費電力)
順方向電流(mA)
200
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
±2