トライメイト
トライメイトの タイヤラック・タイヤカバー
トライメイトの タイヤカバー
タイヤ4本を収納できるカバー 収納袋付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47784444
品番
TR-TC001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
タイヤが4本入る収納カバーです。雨にも強い材質になります。
用途
タイヤを雨やほこりや汚れからの保護に
付属品
専用ケース
材質
420Dオックスフォード生地
質量(g)
500
適合サイズ
15/16/17(インチ)
収納数
(タイヤ)4本
寸法(横×縦)(mm)
730×1100
注意
※用途以外では使用しないでください。