共通

- ソルティガ TGベイト 150g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47792440 - ソルティガ TGベイト 150g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 47792440

ソルティガ TGベイト 150g

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 MGケイムラグリーンゴールド 注文コード47792440 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

高比重タングステン製メタルジグの代名詞。更にパワーUP
タングステンメタルジグとして、皆様に愛され続けているTGベイトのヘビーウエイトモデルが細かいディティールを更に見直しブラッシュアップ。より”釣れる”タングステンジグとしてソルティガブランドの名の下に生まれ変わりました。驚愕の釣れっぷりは、是非フィールドで。

寸法(mm)99 MGケイムラグリーンゴールド 色数24 自重(g)(標準)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする