センサーブロック形
検出方式バックグラウンドサプレッション
検出距離(mm)50
出力方式PNP
電気的接続ケーブル
最大DC電圧(V)24
光学方式レーザー
光源レーザー光
保護等級IP67
応答時間1.5ms(高速)、10ms(高精度)、5ms(標準)
材質(ハウジング)アクリル(フロントカバー)、アルミダイキャスト
仕様HG-C--小型レーザー距離センサ.HG-Cシリーズ小型レーザー距離センサは、小型軽量パッケージでハイエンドのパフォーマンスを実現しています。計測距離をmm単位で示すだけでなく、アナログ電圧を出力します。この出力をPLCアナログユニットに送ることで、データをさまざまな計算や保存に使用できます。また、外部入力は次の4機能のいずれかを選択して実行するように構成可能ですゼロセット、ティーチング、検光ON/OFF、トリガ機能。.3種類の測定範囲(100mm±35、50mm±15、30mm±5)アナログ出力0-5V小さいパネル寸法RoHS対応小型軽量高精度の測定、優れた直線性各種用途に最適チップ検出、基板のそり検出、瓶/ラベルの記述又は錠剤/チューブ検出
適合EMC指令、FDA