ダイオードシングル
1チップ当たりのエレメント数1
最小ダイオードキャパシタンス(pF)14.4
最大逆電圧(V)10
仕様【最小チューニングレシオ】2.7、【チューニングレシオテスト条件】1〜7.5V、バリキャップダイオード/バラクタダイオード、NXPSemiconductors.可変容量ダイオード(一般にバリキャップダイオード、バラクタダイオード、又はチューニングダイオードと呼ばれている)は、電圧の変化による静電容量の変化を必要とするさまざまな用途に有効です。このダイオードは、RFチューニング、電圧制御発振器やフィルタ、周波数シンセサイザ、マルチプライヤをはじめとする幅広い用途に適しています。
実装タイプ表面実装
パッケージSOD-323
ピン数(ピン)2
寸法(mm)1.8×1.35×1.05
高さ(mm)1.05
長さ(mm)1.8
動作温度(℃)-55〜125