YCS125Nトイシ#800 卓上刃物研ぎ 刃物ガイド付 ナカトミ 47799318

卓上刃物研ぎ 刃物ガイド付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚タイプ#800中砥石注文コード47799318品番YCS125Nトイシ#800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

水研ぎ式でプロの切れ味。卓上で使える小型刃物研ぎ器。和包丁、洋包丁、かんな刃、はさみ、ステンレス包丁等の刃研ぎに最適。
刃物ガイド付きで刃研ぎ角度が調整可能。お手持ちのタッパーなどで排水を受けてください。

用途
包丁研ぎ器、水研ぎ器、刃物研ぎ器として。さび取り、包丁、はさみ、刃物、とぎ器。
セット内容YCS-125N用砥石×1質量(g)約600タイプ#800中砥石直径(Φcm)12.5厚さ(cm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする