nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia デュアル NPN 抵抗内蔵トランジスタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
パッケージ
SSMini
注文コード
47800927
品番
PEMH13,115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
パッケージ・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
デュアル抵抗デュアルデジタルトランジスタ、Nexperia
寸法(mm)
1.7×1.3×0.6
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力抵抗
4.7kΩ
パッケージ
SSMini
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
50
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
10
抵抗比
0.1
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)
0.1
トランジスタ構成
絶縁型
最大連続コレクタ電流(mA)
100
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
100