nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 整流ダイオード 1A
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
47805556
品番
PMEG4010EGWX
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
実装タイプ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
2.8
幅(mm)
1.7
高さ(mm)
1.3
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル・ショットキー
動作温度(℃)
-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOD-123
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
40