nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 整流ダイオード 2.83A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47806037
品番
PMEG6020AELPX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
4
幅(mm)
2.7
高さ(mm)
1.1
ピン数(ピン)
2
ダイオード
シングル・ショットキー
整流方式
ショットキー整流器
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOD-128
実装タイプ
表面実装
ピーク逆繰返し電圧(V)
60
最大パワー消費(mW)
2500
ピーク逆回復時間(ns)
9