Nexperia 整流ダイオード 200mA

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 実装タイプ表面実装 注文コード47806369 品番RB521S30,115
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は実装タイプ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)1.25 幅(mm)0.85 高さ(mm)0.65 ピン数(ピン)2 ダイオードショットキー 動作温度(℃)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOD-523 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大連続順方向電流(mA)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする