差圧給気レジスター 天井取付タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47811857 品番 AT-150TQSUN4
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

シンプルデザイン
プッシュ式風量調節(3段階)
差圧シャッター(バタフライ式)
風向調整機能付
色調:ホワイト
材質:合成樹脂

用途室内用 取付天井取付タイプ 種類角形レジスター フィルターネットフィルター
注意
※据え付けには市販のネジで固定してください。VP(厚肉)管には取り付けられません。レンジフードファン以外の換気扇との組合わせでは正常に機能しない場合があります。下記環境下で使用しますとパネル表面から結露水が滴下することがあります。(屋外温度が-5℃を下回りかつ室内温度20℃・室内湿度50% RH以上)パネルは全開状態から閉状態まで少しずつ押すことにより、3段階の調節ができます。通常はパネル「全開」で使用しますが、台風など雨風が激しいときはパネルを閉じることができます。10μm以下の小さな粒子などは通過するものがあります。こちらの「据付前・据付時のお願い」を必ずご参照くださいこの商品はC値(床面積当たりの隙間面積)=1.0cm2/m2以下かつ床面積が100m2未満の住宅に適用します。上記条件が確保されない場合には、シャッターが十分に開かないことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする