パイプソケット 壁スリーブ延長用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47811970 品番 ATK-75PS
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

壁スリーブを塩ビ管で延長する場合の接続部品としてご使用ください。
色調:ホワイト
材質:合成樹脂

用途中間接続用 寸法A(mm)86 寸法D(mm)20 寸法B(mm)80 寸法C(mm)75
注意
※高温(40度以上)になる場所では使用できません。有機溶剤など樹脂を溶かすおそれがある接着剤などは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする