メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口関連商品
パイプソケット 壁スリーブ延長用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47811979
品番
ATK-100PS
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
壁スリーブを塩ビ管で延長する場合の接続部品としてご使用ください。
色調:ホワイト
材質:合成樹脂
用途
中間接続用
寸法A(mm)
112
寸法D(mm)
20
寸法B(mm)
106
寸法C(mm)
100
注意
※高温(40度以上)になる場所では使用できません。有機溶剤など樹脂を溶かすおそれがある接着剤などは使用しないでください。