パイプソケット 壁スリーブ延長用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47811988 品番 ATK-150PS
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

壁スリーブを塩ビ管で延長する場合の接続部品としてご使用ください。
色調:ホワイト
材質:合成樹脂

用途中間接続用 寸法A(mm)162 寸法D(mm)22 寸法B(mm)156 寸法C(mm)150
注意
※高温(40度以上)になる場所では使用できません。有機溶剤など樹脂を溶かすおそれがある接着剤などは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする