Omron インバータ V1000

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズV1000 許容電流(A)6 注文コード47815234 品番VZAB0P7BAA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品はシリーズ・許容電流など18種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)230 許容電流(A)6 フェーズ1 全長(mm)128 シリーズV1000 全幅(mm)108 保護等級- 出力周波数(Hz)0.1〜400 RoHS指令(10物質対応)対応 全体的な深さ(mm)137.5 許容入力(kW)1.1 コントロールパネルあり フィールドバス通信タイプProfibus

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする