アクチュエータの種類ヒンジレバー
コンタクト定格電圧(V)AC125
コンタクト定格電流(A)5
ターミナルタイプPCB
仕様UL、CSA、VDE、TUV、BEAB、IMQ.サブミニチュアマイクロスイッチ.V4スタイルのハウジングに収容されたサブミニチュアマイクロスイッチ.RoHS対応EN61058-1に適合基板端子モデルは溶剤に対する抵抗力あり幅広い動作温度範囲-25→+125℃コンタクト構成SPDT寸法(ボディ)H9.9mm、W19.8mm、D6.4mm
保護等級IP40
操作力(N)0.6
材質(コンタクト)Silver
機械的寿命1000万回Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25〜125
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
リリース力(N)0.06