Omron サブミニチュアマイクロスイッチ ローラレバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47817429 品番SSG-5L2T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
アクチュエータの種類ヒンジ ローラー レバー 定格電圧(V)AC125 接点構成SPDT 端子形状溶接端子 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 操作力(gf)153

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする