omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の ディスクリート
Omron サブミニチュアマイクロスイッチ ローラレバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47817447
品番
SSG-5L2H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
ヒンジ ローラー レバー
定格電圧(V)
AC125
接点構成
SPDT
端子形状
高速接続端子(#110)
定格電流(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作力(gf)
153