omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の ディスクリート
Omron スマートファイバアンプユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47819258
品番
E3NXFAH112MOMS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
DC30
適合
CE認定
出力方式
NPN
ターミナルタイプ
配線済み
長さ(mm)
104.5
幅(mm)
10
消費電力(W)
1.08
保護等級
IP54
光源
LED
応答時間
1ms、16ms、32μs、250μs
材質(ハウジング)
ポリカーボネート
動作温度(℃)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応