Omron セーフティ・リレーユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様先進ユニット●誘導負荷:AC250V、 5A AC15●瞬時安全出力:PチャネルMOS FETトランジスタ出力 負荷電流(2出力使用):最大2 A DC 注文コード47819827 品番G9SR-AD201-RC
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様先進ユニット●誘導負荷:AC250V、 5A AC15●瞬時安全出力:PチャネルMOS FETトランジスタ出力 負荷電流(2出力使用):最大2 A DC 出力2 PチャネルMOS FETトランジスタ出力(安全) 定格電圧(V)DC24 端子形状脱着式ケージクランプ端子 チャンネル数1または2チャンネル(出力 入力) 機械的耐久性100000 回/min 電気的耐久性10000000 回/min 動作時間(ms)150以下 補助出力1 PNPトランジスタ 定格通電電流(A)5 周囲温度(℃)-10〜55(氷結、結露しないこと) 復帰時間(ms)50以下 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)114.5×99×22.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最大スイッチング電圧(AC V)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする