曜日別特売
NB3Q-TW00B Omron タッチパネル ディスプレイ omron(オムロン) 47820764

Omron タッチパネル ディスプレイ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個電源電圧(V)DC20.4~27.6 (DC24-15~15%)仕様3.5 inch、TFT LCD、カラー、320 × 240 dots●バックライト寿命:常温(25℃)で50000時間の動作時間●タッチパネル:アナログ抵抗膜型、分解能1024×1024、寿命:100万回タッチ操作●プリンタ接続:PictBridge サポート●USB スレーブ:USB 2.0全速、B型に相当し、伝送距離:5m●USB ホスト:USB 2.0全速、A型、出力5 V、150mAに相当●シリアル(COM1):RS-232C/422A/485(非絶縁)、伝送距離:最大15 m. (RS-232C注文コード47820764品番NB3Q-TW00B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
仕様3.5 inch、TFT LCD、カラー、320 × 240 dots●バックライト寿命:常温(25℃)で50000時間の動作時間●タッチパネル:アナログ抵抗膜型、分解能1024×1024、寿命:100万回タッチ操作●プリンタ接続:PictBridge サポート●USB スレーブ:USB 2.0全速、B型に相当し、伝送距離:5m●USB ホスト:USB 2.0全速、A型、出力5 V、150mAに相当●シリアル(COM1):RS-232C/422A/485(非絶縁)、伝送距離:最大15 m. (RS-232C質量(g)300(最大)規格EC命令、KC、cUL 508保護構造前面操作部:IP65(パネル前面のみ防塵・防滴)消費電力(W)5定格電圧(V)-カラーコード65536表示方式3.5" TFT LCD電源電圧(V)DC20.4~27.6 (DC24-15~15%)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129.8 × 103.8 ×52.8コントラスト比-画面表示寸法(mm)320×240使用周囲温度(℃)0~50内部メモリー128 MB(システム領域を含む)汚染度(使用環境)腐食性ガスがない。画面サイズ3.5インチ表示デバイス-ポート-バックライトLED使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なし)電池寿命(年)5(25℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする