Omron タッチパネル ディスプレイ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)DC20.4〜27.6 (DC24-15〜15%) 仕様5.6 inch、TFT LCD、カラー、320 × 234 dots●バックライト寿命:常温(25℃)で50000時間の動作時間●タッチパネル:アナログ抵抗膜型、分解能1024×1024、寿命:100万回タッチ操作●プリンタ接続:PictBridge サポート●USB スレーブ:USB 2.0全速、B型に相当し、伝送距離:5m●USB ホスト:USB 2.0全速、A型、出力5 V、150mAに相当●シリアル(COM1):RS-232C、伝送距離:最大15 m.、コネクタ: D-Sub 9-pin●シリアル 注文コード47820798 品番NB5Q-TW00B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は電源電圧・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様5.6 inch、TFT LCD、カラー、320 × 234 dots●バックライト寿命:常温(25℃)で50000時間の動作時間●タッチパネル:アナログ抵抗膜型、分解能1024×1024、寿命:100万回タッチ操作●プリンタ接続:PictBridge サポート●USB スレーブ:USB 2.0全速、B型に相当し、伝送距離:5m●USB ホスト:USB 2.0全速、A型、出力5 V、150mAに相当●シリアル(COM1):RS-232C、伝送距離:最大15 m.、コネクタ: D-Sub 9-pin●シリアル 質量(g)620(最大) 規格EC命令、KC、cUL 508 保護構造前面操作部:IP65(パネル前面のみ防塵・防滴) 消費電力(W)6 定格電圧(V)- カラーコード65536 表示方式5.6" TFT LCD 電源電圧(V)DC20.4〜27.6 (DC24-15〜15%) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)184 × 142 ×46 コントラスト比- 画面表示寸法(mm)320×234 使用周囲温度(℃)0〜50 内部メモリー128 MB(システム領域を含む) 汚染度(使用環境)腐食性ガスがない。 画面サイズ5.6インチ 表示デバイス- ポート- バックライトLED 使用周囲湿度(%RH)10〜90(結露なし) 電池寿命(年)5(25℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする