パワーリレー G5LE

(21件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) コイル定格電圧(V)DC5 注文コード47821805 品番G5LE-14 5DC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はコイル定格電圧・定格電圧・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

10Aのキュービックタイプの1極パワーリレー。
家電機器を始めOA機器、自販機など幅広い用途に最適。
使用周囲温度85℃。
標準でUL CLASS B対応。
UL、CSA、EN規格取得、電安法(300V以下)準拠。RoHS適合。

接点構成1c 取付方式- 用途家電、OA機器、自販機等 長さ(mm)22.5 コイル定格電圧(V)DC5 高さ(mm)19 奥行(mm)16.5 使用周囲温度(℃)-25〜+85(ただし、氷結および結露しないこと) 電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h) コイル抵抗(Ω)63 定格通電電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃電圧(V)4500(1.2×50μs) アプリケーション電力 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)- 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電源(DC W)- コイル電力(mW)約400 材質(接点)Ag合金(Cdフリー材)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
ジャンクションボックスのリレー交換(NECのMR301-N9 zx-10(zxt00b)
株式会社タイガー福岡支店 様 (運輸・通信業)

NECのMR301-N9の中にあるスタータリレー(26021-1063 26021-1070)
の代替品で買いました
9vではなく12v使用でしたが、全く問題なく動きました

1人が参考にしています
2025-08-26
用途:
劣化により交換
自動車・二輪車・自転車関連業

バミューダトースターの基板に使用されているリレーの接点が焼けていたので交換用としました。

対象商品:
39067707
2025-01-29
用途:
AE86の間欠ワイパーの修理
卸売・小売業

送料がちょっと勿体なかったですが梱包もしっかりされており良かったです。

対象商品:
39067716
2022-12-28
用途:
植物の栽培管理システム作成
アトラス株式会社 様 (農・林・水産業)

機能的には汎用のものなので日本メーカー品で高信頼性を求める必要がなければ、海外メーカー製を検討するのもよい。海外性は小型で安価のものもある。

対象商品:
39067707
2022-08-26
用途:
工作用
ラジオハウス 様 (その他業種)

問題有りませんでしたが端子の保護のためスポンジ等を活用されると良い

1人が参考にしています
対象商品:
39067707
2021-12-18
用途:
ステレオアンプの遅延リレーの交換修理用に使用した。
電気・ガス・熱供給・水道業

交換修理してから数年経つが故障トラブル等なく安定した動作をしている。

1人が参考にしています
対象商品:
39067752
2021-07-14
用途:
rx8ドアスピーカーアンプ
サービス業

ドアスピーカーの音が出なくなり、アンプ叩くと出たり出なかったり。リレーを交換したら治りました、最高です。

7人が参考にしています
対象商品:
39067743
2020-11-27
用途:
交換
農・林・水産業

昔の基盤のLC1とかいうパワーリレーの互換品を探していて、これが寸法や足の位置が似ていたので、買ってみました。まだ実装はしてませんが。テスターで測ったNO、NCも同じだったので使えそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする