パワーリレー G6B

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 接点構成1a 注文コード47826468 品番G6B-1174P-US 24DC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコイル定格電圧・定格電圧・接点構成など226種類から選べます 他の種類を見る

高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ
耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。
自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。
標準形でUL508、CSA規格取得。

定格電圧(V)DC24 接点構成1a 取付け方法基板実装 用途PC、制御機器の出力用途など 仕様- 長さ(mm)20.2 高さ(mm)12.5 奥行(mm)10 保護構造プラスチック・シール形 使用周囲温度(℃)-25〜+70(ただし、氷結および結露しないこと) コイル抵抗(Ω)1.92k 定格通電電流(A)8 コイル電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション電力 ターミナルタイプ- 最大スイッチング電圧(AC V)380 最大スイッチング電圧(DC V)125 最大スイッチング電源(AC kVA)- 最大スイッチング電源(DC W)- 材質(接点)Ag 合金(Cd フリー材)
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08588264
2023-11-21
用途:
KATOクレーンのACS基盤

ディーラー修理に出すと基盤全部の交換で高額修理でしたが、不具合発生のリレーだけ自分で交換出来たので安く済みました。

対象商品:
39068531
2023-08-17
用途:
機械メンテナンス
サービス業

部品が出ない基盤で諦めでしたが、こちらで取り扱いがあって無事復旧できました。

対象商品:
41098077
2022-01-20
用途:
機器の起動修繕に使用
でんきのサポート カワグチ 様

現在12Vリレーの入荷が遅れているが直ぐに手配が出来非常に助かりました

対象商品:
39068425
2021-11-29
用途:
工場設備用の制御盤の製作
製造業

バラで購入するのは初めてでしたが、1個毎に丁寧に梱包されており、安心して使用することができました。

対象商品:
39068705
2021-08-07
用途:
制御盤のメンテナンス用

他では世界的な樹脂不足から在庫が無くなっているリレーですが、モノタロウなら在庫有りとなっているので、即、購入。 制御盤のメンテナンスに使用しましたが、オムロン製という事もあり、何も問題無く動いています。

対象商品:
08588176
2021-03-18
用途:
生産設備のヒーター制御回路に使用。
株式会社テラフーズ 様

メーカー標準品なので、不良品と交換して修理が完了。問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
46639521
2019-09-05
用途:
マイコンからの大電力制御

5V基板からの大電力制御のために導入しました。
動作表示型を購入したのですが、小型リレーでは透明パッケージは
無いため、動作状況が分かりにくくて、並列でLEDをつけたりしていたのが
一つにまとまって、大変便利に使っています。

対象商品:
08588246
2017-09-28
用途:
電気回路の改造
三木電機 様

小さなパーツはこれのみを買うと送料の方が高くつくので、他の物と同時購入するタイミングで購入しています。豊富な品ぞろえがあるので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする