アスベル
ステンレス保温・保冷スープボトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
47828684
品番
HLB-SW300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
本体/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) フタ/PBT・ABS樹脂(中材:発泡PP断熱材) フタパッキン・エア弁・栓パッキン/シリコーンゴム
色
グレー
容量(mL)
300
質量(g)
238
直径×高さ(cm)
9×10.9
口径(Φcm)
6(内側の一番狭い部分)