アスベル
ステンレス保温・保冷スープボトル
材質
本体/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) フタ/PBT・ABS樹脂(中材:発泡PP断熱材) フタパッキン・エア弁・栓パッキン/シリコーンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
容量(mL)
質量(g)
直径×高さ(cm)
口径(Φcm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47828675
HLB-SW300
アイボリー
300
238
9×10.9
6(内側の一番狭い部分)
オープン
取扱い終了
47828684
HLB-SW300
グレー
300
238
9×10.9
6(内側の一番狭い部分)
オープン
取扱い終了
47828700
HLB-SW300
ピンク
300
238
9×10.9
6(内側の一番狭い部分)
オープン
取扱い終了
47828709
HLB-SW500
ネイビー
500
364
10.2×13.3
7(内側の一番狭い部分)
オープン
取扱い終了
47828718
HLB-SW500
グレー
500
364
10.2×13.3
7(内側の一番狭い部分)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください