omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の ディスクリート
Omron マイクロスイッチ ショートヒンジローラーレバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47829399
品番
V10G51C24KBYOMI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
コンタクト定格電圧(V)
AC250
コンタクト定格電流(A)
10
アクチュエータの種類
ショートヒンジローラーレバー
ターミナルタイプ
クイックコネクト
仕様
オムロンミニチュアベーシックスイッチ(10A).10Aコンタクト定格銀コンタクト
材質(ケース)
熱硬化性
保護等級
IP40
材質(コンタクト)
銀
機械的寿命
30万回Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25〜80
コンタクトのコンフィギュレーション
SPDT