ディスクカッター

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 47829768 品番 DC-200NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

スライダー内部に丸刃が搭載され、スライダーを下に押しながらスライドさせることで、どなたでも簡単に綺麗に裁断可能です。最大10枚まで裁断可能で、ご家庭からオフィス、学校など幅広くご活用いただけます。

仕様裁断枚数[丸刃]:10枚 (約0.9mm厚)、裁断枚数[ミシン目刃]:3枚(約0.27mm厚) 質量(kg)1.1 対応A4 適合サイズA4 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)265×388×59 裁断幅(mm)(最大)310(A4タテ対応) 最大裁断枚数10枚 細断方法スライド式 繰り返し・詰め替え対応
関連資料:(3.1MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47829768
2026-03-29
用途:
配布資料の裁断など
医療・福祉・介護関連業

軽くて、持ち運びがしやすく、保管もしやすいので良かったです

2025-11-26
用途:
事務作業にて
サービス業

カッターといえば、重いイメージがありましたが、とても軽量でよかったです。また、刃の部分もしっかりカバーされ、スムーズに使用することが出来ました。作業の効率もだいぶアップし、もっと早く購入すればよかったと思いました。良い商品が購入でき、大満足です

対象商品:
47829768
2025-07-12
用途:
自作のチラシやステッカーの裁断
その他業種

カール製の裁断機は以前勤めていた職場で使っていたので、安心して注文しました。期待通りの切れ味で、使いやすさも申し分ないです。軽量なので、持ち運びも楽で良かったです♪

対象商品:
47829768
2024-05-01
用途:
紙の切断
赤帽 赤松運送 様

最初、切断する位置合わせに少し手間取ったが、要領をつかめば作業がうまくいくようになった。重さもそんなに気にならないので、いろいろと移動可能です。ありがとうございます。

対象商品:
47829768
2024-04-04
用途:
用紙の切断に使用
株式会社近藤製作所 様

リニューアルされた新機種か非常に使い易い 先ず持ち手が付き稼働するカッタ−の押さえ部が固定されていて外れることも無く、板の案内の印字がハッキリ見易く替え刃の交換が
スム−ズでゴム板も(元のタイプとサイズが同じ)使い易い。少量枚数の切断用なので
充分の隙間で用が足りています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする