カール事務器
カール事務器の 書庫・金庫・ロッカー
カール事務器の キーボックス・名札掛け
カール事務器の キーホルダー名札
キーホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47829795
品番
KT-10
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
カラフルで名前も書けるキーホルダー
セット内容
キーホルダー 赤×3、青×3、橙×2、緑×2個入、ネームシート
色
赤・青・橙・緑
質量(g)
3
対応機種
CKB-20/40/60/80
寸法(縦×横)(mm)
75×20
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
20×5×75
関連資料:
(0.9MB)