外寸(幅×奥行×高さ)(mm)195×155×87
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)164×110×27
用途現金管理。主にイベントのフリーマーケットやフェス など簡易販売の際におすすめです。
付属品鍵2個付き
色ホワイト
質量(g)900
収納サイズA6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(コイントレーサイズ)183×131×34、(コイントレー設置時)195×155×87(内寸:164×110×27)
収納枚数(枚)紙幣:200枚(目安) ※トレー下収納、ŀ:50枚、@:50枚、(:50枚、:50枚、:50枚、:50枚
施錠方法ダイヤル錠