コンタクト定格電圧(V)AC250
コンタクト定格電流(A)16
アクチュエータの種類プランジャーピン
ターミナルタイプはんだタブ
仕様オムロンミニチュア.業界標準のV3スタイルマイクロスイッチ.RoHS対応16Aのコンタクトスイッチング各種レバースタイルを用意.UL、CSA、EN61058-1
保護等級IP40
操作力(N)-
材質(コンタクト)銀合金
機械的寿命1000万回Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25〜105
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
リリース力(N)-