※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 P-□
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47830876
品番
P-106-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
43
種類から選べます
他の種類を見る
標準Vベルト使用。カム機構がスリップを防止。アダプタで取付けが簡単。
減速比
1.6
使用モーター(kW)
0.4〜0.75
ベルト
B
全幅L(mm)
96
モーター極数(P)
4
移動距離(mm)
29
寸法P.D.(mm)
(max)95、(min)58
軸穴径D(Φmm)
14
伝達容量(kW)
(高速)1.3、(中速)0.9、(低速)0.6
プーリ外径(mm)
106
変速機タイプ
ベルト式無段変速